text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klucz dynamometryczny Gedore TBN 9 x 12mm

Numer artykułu 7L112776
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 410
Całkowita długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 410
Całkowita długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['5.000', '25.000']
Rozmiar połączenia (mm) 16
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 5 - 25 N - m, Seria / linia produkcyjna, Wyjątkowo długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Z końcówką o przekroju prostokątnym 9x12 mm, Do dokręcania dwukierunkowego (klucz wystarczy obrócić tylko o 180°!), Dokładność pracy: +/- 4% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny zgodnie z normami krajowymi, Złamanie uchwytu ręcznego o 20° po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego sprawia, że nadmierne dokręcenie jest mało prawdopodobne, Automatyczne przywracanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt ręczny, No. TBN 2 G: Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, Wstępne ustawienie może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny TBN Breaking Torque Wrench, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 7L112776
EAN 4002805928318
UBB 500642434269
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1824694
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.