text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore TBN 9 x 12mm

Numer artykułu 3V487089
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 150
Całkowita długość (mm) 133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 150
Całkowita długość (mm) 133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['2.000', '10.000']
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 760-01
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 1 - 10 N-m, Linia seryjna / produkcyjna, Wyjątkowo długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Z końcówką o przekroju prostokątnym 9x12 mm, Do dokręcania dwukierunkowego (klucz wystarczy obrócić tylko o 180°!), Dokładność pracy: +/- 4% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny zgodnie z normami krajowymi, Złamanie uchwytu ręcznego o 20° po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego sprawia, że nadmierne dokręcenie jest mało prawdopodobne, Automatyczne przywracanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt ręczny, No. TBN 2 G: Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, Wstępne ustawienie może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny TBN Breaking Torque Wrench, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 3V487089
EAN 4002805760017
UBB 500642433683
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7090770
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.