text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore TBN 16mm

Numer artykułu 4Y631462
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 745
Całkowita długość (mm) 302
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 745
Całkowita długość (mm) 302
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Moment dokręcania (Nm) ['13.000', '65.000']
Rozmiar połączenia (mm) 16
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 760-40
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 10 - 65 N - m, Linia seryjna / produkcyjna, Wyjątkowo długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Z końcówką 16 mm, Do dokręcania dwukierunkowego (klucz wystarczy obrócić tylko o 180°!), Dokładność pracy: +/- 4% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny zgodnie z normami krajowymi, Złamanie uchwytu o 20° po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego sprawia, że nadmierne dokręcenie jest mało prawdopodobne, Automatyczne przywracanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny TBN Breaking Torque Wrench, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y631462
EAN 4002805928325
UBB 500642434426
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1824708
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.