Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
2G604548
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
Klucz dynamometryczny Gedore TBN 16mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2G604548
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
405
Całkowita długość (mm)
265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
405
Całkowita długość (mm)
265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Moment dokręcania (Nm)
['5.000', '25.000']
Rozmiar połączenia (mm)
16
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Z podziałką
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
760-30
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 5 - 25 N - m, Seria / linia produkcyjna, Ekstremalnie długotrwała praca, Cechy: Wstępnie ustawiony produkcyjny klucz dynamometryczny - bez skali, Z końcówką 16 mm, Do dokręcania dwukierunkowego (klucz wystarczy obrócić tylko o 180°!), Dokładność pracy: +/- 4% tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalny zgodnie z normami krajowymi, Złamanie uchwytu o 20° po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego sprawia, że nadmierne dokręcenie jest mało prawdopodobne, Automatyczne przywracanie do pozycji wyjściowej, Lekka, ale solidna i odporna na korozję konstrukcja, Bardzo wygodny antypoślizgowy gumowy uchwyt, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny TBN Breaking Torque Wrench, Specjalny klucz nastawczy do zmiany wstępnie ustawionej wartości momentu obrotowego, Certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
2G604548
EAN
4002805928301
UBB
500642434004
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1824686