Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7P812766
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
Klucz dynamometryczny Gedore SE 9 x 12 2-25 nm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7P812766
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
320
Całkowita długość (mm)
273
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
320
Całkowita długość (mm)
273
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['5.000', '25.000']
Szerokość głowicy (mm)
22
Rozmiar połączenia (mm)
9
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
18.5
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
4101-02
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, W zestawie. Do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną prostokątną wnęką (9x12 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, Ergonomicznie ukształtowany, wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego z pomocą do kalibracji, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem szkła powiększającego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Fabryczny ogranicznik głębokości: 17,5 mm (9x12 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).
Numery artykułów
Numer artykułu
7P812766
EAN
4002805927120
UBB
500642437494
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1646192