text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Gedore SE 14 x 18

Numer artykułu 6M690210
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 959
Całkowita długość (mm) 470.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 959
Całkowita długość (mm) 470.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['40.000', '200.000']
Szerokość głowicy (mm) 33
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 25
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 4201-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 6M690210
EAN 4002805420119
UBB 500642438229
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7600990
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.