text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore K 3/4 75-400 nm


Numéro d'article 7I867234
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1988
Całkowita długość (mm) 686
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1988
Całkowita długość (mm) 686
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm) 62.5
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 31
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4550-40
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I867234
EAN 4002805455043
UBB 500632596549
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7674330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.