text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Gedore K 3/4 250-850 nm


Numer artykułu 5Y731253
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5400
Całkowita długość (mm) 1380
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5400
Całkowita długość (mm) 1380
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['250.000', '850.000']
Szerokość głowicy (mm) 69
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 38
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 4551-85
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y731253
EAN 4002805929100
UBB 500632597125
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1950525
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.