text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore K 3/4 100-550 nm


Numer artykułu 7S352867
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4224
Całkowita długość (mm) 958
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4224
Całkowita długość (mm) 958
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['110.000', '550.000']
Szerokość głowicy (mm) 69
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 31
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 4550-55
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 7S352867
EAN 4002805919941
UBB 500632596705
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7674760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.