Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
6W004822
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
Klucz dynamometryczny Gedore K 1/4 5-25 nm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W004822
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
680
Całkowita długość (mm)
284
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
680
Całkowita długość (mm)
284
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['5.000', '25.000']
Szerokość głowicy (mm)
35
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
25.3
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
4549-02
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1545132