text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore K 1/4 1-5 nm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (prowadnica dla śrub M3-6,9 do M24-8,8, M30-5,6), Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2

Numer artykułu 1M442989
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 432
Całkowita długość (mm) 224
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 432
Całkowita długość (mm) 224
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['1.000', '5.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.025
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Wysokość głowicy (mm) 25.3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4549-00
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (prowadnica dla śrub M3-6,9 do M24-8,8, M30-5,6), Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny ze zintegrowaną grzechotką i kwadratowym napędem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A Typ II Klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe odchylenie +/-4% (4549-00 +/- 6%), W zestawie identyfikowalny certyfikat testowy, Do kontrolowanego dokręcania dwukierunkowego, 1/4", 3/8", 1/2" gniazdo kwadratowe z łbem grzybkowym z blokadą kulkową. Od 3/4" z gniazdem kwadratowym i trzpieniem mocującym, Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną głowicą zapadkową i elementami z tworzywa sztucznego najwyższej jakości, Ergonomicznie ukształtowany, wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego z pomocą do kalibracji, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem szkła powiększającego, Z mikrometryczną skalą dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2201429
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.