text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore K 1/2 40-200 nm


Numer artykułu 0H824033
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1344
Całkowita długość (mm) 486
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1344
Całkowita długość (mm) 486
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['40.000', '200.000']
Szerokość głowicy (mm) 44
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 36
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4550-20
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0H824033
EAN 4002805455029
UBB 500632596135
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7601610
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.