Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4Z428919
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
Klucz dynamometryczny Gedore DSL 3/4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4Z428919
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
2900
Całkowita długość (mm)
812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
2900
Całkowita długość (mm)
812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['110.000', '550.000']
Szerokość głowicy (mm)
45
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
10
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
35
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8579-10
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 3/4" z mechanizmem blokującym trzpień DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie krótkiej ścieżki z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką skali 10 N-m i 10 lbf-ft, Zalety techniczne / Funkcje: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.
Numery artykułów
Numer artykułu
4Z428919
EAN
4002805921548
UBB
500642477409
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1427121