text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Gedore DRL A+S 3/4

Numer artykułu 4Z703260
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 800
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 800
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['155.000', '760.000']
Szerokość głowicy (mm) 45
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 35
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7568-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z703260
EAN 4002805927373
UBB 500642453061
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1210963
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.