text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore D x A+S 3/4

Numer artykułu 0I483946
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5600
Całkowita długość (mm) 800
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5600
Całkowita długość (mm) 800
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['520.000', '1000.000']
Szerokość głowicy (mm) 45
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 10
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 35
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 7571-01
Type Torque Wrench

Opis

Zaleta techniczna/funkcja: Blokada wstępnie ustawionej wartości i urządzenie zabezpieczające (A+S) eliminuje możliwość niezamierzonej lub zmanipulowanej regulacji, reprezentując tym samym większą niezawodność procesu użytkownika, Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany obiema rękami, czy trzymany z dala od uchwytu (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, można go przedłużyć, aby zmniejszyć obciążenie robocze użytkownika, Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 6 - 3000 N-m, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Z certyfikatem wg DIN EN ISO 6789, identyfikowalny przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z odpowiednią podziałką skali (patrz tabela), Typ B, BC, C z przyciskiem zwalniającym, Wstępnie ustawiony DREMOMETR do produkcji seryjnej wszędzie tam, gdzie zawsze musi być stosowana ta sama wartość, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na zapytanie)

Numery artykułów

Numer artykułu 0I483946
EAN 4002805927427
UBB 500642453897
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1211005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.