Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
8B514988
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
Klucz dynamometryczny Gedore D 3/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8B514988
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
13000
Całkowita długość (mm)
812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
13000
Całkowita długość (mm)
812
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
155
Szerokość głowicy (mm)
45
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
10
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
35
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Kod towaru
Widok
O (max.)
8563-30
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8B514988
EAN
4002805856338
UBB
500642464860
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7692660