text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore CZ 16mm

Numer artykułu 2H592997
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2000
Całkowita długość (mm) 645
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2000
Całkowita długość (mm) 645
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 16
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8462-01
Type Torque Wrench

Opis

Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagany przez normę, Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. otwarte mocowanie) lub od przodu (np. otwarte mocowanie). Siłę należy przykładać tylko w środku uchwytu ręcznego - nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności (z wyjątkiem modelu DXZ, w którym DREMOMETR został skalibrowany i wyregulowany za pomocą rurki przedłużającej), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi ogranicznikami głębokości, w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności. Należy pamiętać o głębokościomierzach podanych w certyfikacie. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów GEDORE, Duży przekrój napędu przenosi maksymalne momenty obrotowe, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzi, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Z certyfikatem wg DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H592997
EAN 4002805846216
UBB 500642458276
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7704340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.