text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore CL 1/2

Artikelnummer 0P198668
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2300
Całkowita długość (mm) 617
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specificaties

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2300
Całkowita długość (mm) 617
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8567-10
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0P198668
EAN 4002805856710
UBB 500642467673
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7685960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.