Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4H659878
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
Klucz dynamometryczny Gedore C SE A+S 14 X 18
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4H659878
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1700
Całkowita długość (mm)
653
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1700
Całkowita długość (mm)
653
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm)
35
Podziałka skali dokładności (Nm)
5
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
30
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
7482-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zaleta techniczna/funkcja: Blokada wstępnie ustawionej wartości i urządzenie zabezpieczające (A+S) eliminuje możliwość niezamierzonej lub zmanipulowanej regulacji, reprezentując w ten sposób większą niezawodność procesową użytkownika, Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, wyregulowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa wykonana jest ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, Napęd oferuje szeroką gamę akcesoriów, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. Siła powinna być przykładana tylko w środku uchwytu - nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do niedokładności, Obsługa tylko z końcówkami, w przeciwnym razie może dojść do niedokładności. Należy pamiętać o wskaźnikach głębokości na certyfikacie. Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów GEDORE, Ekstremalnie niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzi, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu uchwytu, Z certyfikatem wg DIN EN ISO 678-2. DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalny przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Wstępnie ustawiony DREMOMETR do produkcji seryjnej, gdzie zawsze musi być stosowana ta sama wartość, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie).
Numery artykułów
Numer artykułu
4H659878
EAN
4002805927304
UBB
500642450661
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1427105