Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
6J678009
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
Klucz dynamometryczny Gedore C SE 14X18
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6J678009
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1700
Całkowita długość (mm)
641
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1700
Całkowita długość (mm)
641
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['80.000', '400.000']
Szerokość głowicy (mm)
35
Podziałka skali dokładności (Nm)
5
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
30
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8482-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6J678009
EAN
4002805848210
UBB
500642459266
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7714220