Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
8Y318997
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
Klucz dynamometryczny Gedore BZ A+S 16Z 25-120 nm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8Y318997
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1450
Całkowita długość (mm)
477.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1450
Całkowita długość (mm)
477.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['25.000', '120.000']
Szerokość głowicy (mm)
35
Rozmiar połączenia (mm)
16
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
30
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
7461-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zaleta techniczna/funkcja: Blokada wstępnie ustawionej wartości i urządzenie zabezpieczające (A+S) eliminuje możliwość niezamierzonej lub zmanipulowanej regulacji, reprezentując tym samym większą niezawodność procesu użytkownika, Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagany przez normę, Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa wykonana jest ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. Siłę należy przykładać tylko w środku uchwytu ręcznego - nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności (z wyjątkiem modelu DXZ, w którym DREMOMETR został skalibrowany i wyregulowany za pomocą rurki przedłużającej), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi ogranicznikami głębokości, w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności. Należy pamiętać o głębokościomierzach podanych w certyfikacie. Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów GEDORE, Duży przekrój napędu przenosi maksymalne momenty obrotowe, Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu uchwytu, Z certyfikatem wg. DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalny przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Wstępnie ustawiony DREMOMETR do produkcji seryjnej, gdzie zawsze musi być stosowana ta sama wartość, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie).
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y318997
EAN
4002805927274
UBB
500642449457
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1427075