text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore BL 1/2

Numer artykułu 8Y926698
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 462
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 462
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['25.000', '120.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8566-01
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3 %, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4 % wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 1/2" z blokadą kulkową zgodnie z DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką skali 5 N-m i 5 lbf-ft, Z przyciskiem zwalniającym, Zalety techniczne / Funkcje: Lekki i wytrzymały - obudowa wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Ekstremalnie niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y926698
EAN 4002805856611
UBB 500642466840
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7683400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.