text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore B SE 9 x 12

Artikelnummer 0A048953
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1250
Całkowita długość (mm) 484
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Spezifikationen

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1250
Całkowita długość (mm) 484
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['25.000', '120.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8481-01
Type Torque Wrench

Beschreibung

Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wyregulowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Napęd oferuje szeroką gamę akcesoriów, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. otwarte mocowanie) lub od przodu (np. otwarte mocowanie). Siła powinna być przykładana tylko w środku uchwytu - nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do niedokładności, Obsługa tylko z końcówkami, w przeciwnym razie może dojść do niedokładności. Należy pamiętać o wskaźnikach głębokości na certyfikacie. Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzi, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu uchwytu, Z certyfikatem zgodnym z DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi.

Artikelnummern

Artikelnummer 0A048953
EAN 4002805848111
UBB 500642459001
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7714140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.