text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore B A+S 1/2

Numer artykułu 4J711083
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 450
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 450
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['25.000', '120.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7561-01
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 4J711083
EAN 4002805756119
UBB 500642451404
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7709060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.