Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
3P283525
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
Klucz dynamometryczny Gedore Aml A+S 1/4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3P283525
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
590
Całkowita długość (mm)
256
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
590
Całkowita długość (mm)
256
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['6.000', '30.000']
Szerokość głowicy (mm)
30
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
30
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
7559-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zaleta techniczna/funkcja: Blokada wstępnie ustawionej wartości i urządzenie zabezpieczające (A+S) eliminuje możliwość niezamierzonej lub zmanipulowanej regulacji, reprezentując tym samym większą niezawodność procesu użytkownika, Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany obiema rękami, czy trzymany z dala od uchwytu (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, można go przedłużyć, aby zmniejszyć obciążenie robocze użytkownika, Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 6 - 3000 N-m, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Z certyfikatem wg DIN EN ISO 6789, identyfikowalny przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z odpowiednią podziałką skali (patrz tabela), Typ B, BC, C z przyciskiem zwalniającym, Wstępnie ustawiony DREMOMETR do produkcji seryjnej wszędzie tam, gdzie zawsze musi być stosowana ta sama wartość, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na zapytanie)
Numery artykułów
Numer artykułu
3P283525
EAN
4002805927328
UBB
500642451081
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1210904