Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
4E905190
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
Klucz dynamometryczny Gedore Aml 1/4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4E905190
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
553
Całkowita długość (mm)
268
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
553
Całkowita długość (mm)
268
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['6.000', '30.000']
Szerokość głowicy (mm)
30
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
30
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8559-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 1/4" z blokadą kulkową zgodnie z normą DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z wyczuwalnym impulsem i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką 1 N-m i 10 lbf-in, Zalety techniczne / Funkcje: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści.
Numery artykułów
Numer artykułu
4E905190
EAN
4002805855911
UBB
500642460231
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7775870