text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore A SE 9 x 12

Numer artykułu 1O292537
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 950
Całkowita długość (mm) 361
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 950
Całkowita długość (mm) 361
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['8.000', '40.000']
Szerokość głowicy (mm) 35
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8480-01
Type Torque Wrench

Opis

Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, Lekki, ale wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i sprężysty, bardzo przyjazny dla warsztatu, Napęd oferuje szeroką gamę akcesoriów, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. mocowanie otwarte) lub z boku (np. grzechotka i nasadka). Siła powinna być przykładana tylko w środku uchwytu - nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do niedokładności, Obsługa tylko z końcówkami, w przeciwnym razie może dojść do niedokładności. Należy pamiętać o wskaźnikach głębokości na certyfikacie. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów GEDORE., Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzi, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu uchwytu, Z certyfikatem zgodnym z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O292537
EAN 4002805848012
UBB 500642458847
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7714060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.