text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 7603580

Numer artykułu 0T599460
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 410
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 410
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['40.000', '200.000']
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4151-20
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 5 - 200 N-m bez skali, Wstępnie ustawiony, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2003 typ II klasa A, wyregulowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, Do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Wytrzymała, lakierowana rurowa konstrukcja stalowa, z ocynkowaną prostokątną wnęką (SE 9x12 mm lub 14x18 mm), System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Fabryczny ogranicznik głębokości: 25 mm (14x18 mm), Obsługa tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. otwarte końcówki) lub od tyłu (np. otwarte końcówki). Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli wymagane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na żądanie).

Numery artykułów

Numer artykułu 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7603580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.