text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 7602850

Numer artykułu 2Z970329
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 329
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 329
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['17.000', '85.000']
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4150-85
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 5 - 200 N-m bez skali, Wstępnie ustawiony, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2003 typ II klasa A, dostosowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3%, a tym samym z większą precyzją niż standardowe +/-4%, Do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Wytrzymała, lakierowana rurowa konstrukcja stalowa, z ocynkowaną prostokątną wnęką (SE 9x12 mm lub 14x18 mm), System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Fabryczny ogranicznik głębokości: 17,5 mm (9x12 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka odwracalna i nasadka)., Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na zapytanie)

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z970329
EAN 4002805415856
UBB 500642439219
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7602850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.