Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
1C257044
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
Klucz dynamometryczny Gedore 7097430
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1C257044
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1080
Całkowita długość (mm)
558.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1080
Całkowita długość (mm)
558.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['60.000', '300.000']
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
4430-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana stalowa konstrukcja rurowa, z fosforanowanym czopem (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowana, Wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem szkła powiększającego, Z mikrometryczną skalą dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Robocza podziałka kalibracyjna: 32 mm (Ø 16 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. np. złącza otwartego) lub z boku (np. odwracalna grzechotka i nasadka).
Numery artykułów
Numer artykułu
1C257044
EAN
4002805443019
UBB
500642440449
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7097430