text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 7097350

Numer artykułu 0H535091
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 860
Całkowita długość (mm) 467.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 860
Całkowita długość (mm) 467.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['40.000', '200.000']
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4420-01
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana stalowa konstrukcja rurowa, z fosforanowanym czopem (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany, Wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem szkła powiększającego, Z mikrometryczną skalą dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Robocza podziałka kalibracyjna: 32 mm (Ø 16 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. np. złącza otwartego) lub z boku (np. odwracalna grzechotka i nasadka).

Numery artykułów

Numer artykułu 0H535091
EAN 4002805442012
UBB 500642440282
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7097350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.