text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 7097270

Numer artykułu 3L515031
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 700
Całkowita długość (mm) 376.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 700
Całkowita długość (mm) 376.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['20.000', '100.000']
Szerokość głowicy (mm) 27.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4410-01
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana stalowa konstrukcja rurowa, z fosforanowanym czopem (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany, Wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem szkła powiększającego, Z mikrometryczną skalą dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Robocza podziałka kalibracyjna: 32 mm (Ø 16 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania, dostęp jest możliwy od przodu (np. np. złącza otwartego) lub z boku (np. odwracalna grzechotka i nasadka).

Numery artykułów

Numer artykułu 3L515031
EAN 4002805441015
UBB 500642440027
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7097270
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.