text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz dynamometryczny Gedore 3/8

Numer artykułu 4F651488
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 520
Całkowita długość (mm) 244
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Moment dokręcania (Nm) ['5.000', '25.000']

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 520
Całkowita długość (mm) 244
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Moment dokręcania (Nm) ['5.000', '25.000']
Rozmiar połączenia (mm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 8301-25
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 4F651488
EAN 4002805830123
UBB 500642456296
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7651550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.