Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
9F431898
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
Klucz dynamometryczny Gedore 3/4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9F431898
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
3200
Całkowita długość (mm)
710
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
3200
Całkowita długość (mm)
710
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
['80.000', '400.000']
Rozmiar połączenia (mm)
20
Podziałka skali dokładności (Nm)
10
Model z wkrętakiem
Nie
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8303-40
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie i weryfikacja wartości dokręcenia, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Podwójna skala. Pokrętło zapewnia efektywny pomiar w metrycznych i calowych jednostkach momentu obrotowego w obu kierunkach, zapewniając elastyczność i minimalizując inwestycje w narzędzia, Cechy: Klucz dynamometryczny z podwójną skalą i podrzędnym wskaźnikiem, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" podwójny napęd kwadratowy z blokadą kulkową do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, Wszechstronne zastosowanie. Do kontrolowanego dokręcania śrub i pomiaru momentu obrotowego, Dokładność wskazań: +/- 4% tolerancji wskazywanej wartości, Zgodność z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalność z normami krajowymi, Z podwójną skalą w N-m i lbf-in lub lbf-ft, podwójnie przyciemniana czytelna tarcza, 5% przeciążenie wartości maksymalnej, Obudowa wykonana z lekkiej, wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej - malowana na kolor srebrno-szary, Czarne, antypoślizgowe gumowe uchwyty, Model nr. ADS 4 do ADS 40: zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, z sygnałem audiowizualnym, certyfikat testu wg DIN EN ISO 6789
Numery artykułów
Numer artykułu
9F431898
EAN
4002805304402
UBB
500642457021
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7652280