Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
0D403612
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
Klucz dynamometryczny Gedore 2926989
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0D403612
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
2200
Całkowita długość (mm)
462
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
2200
Całkowita długość (mm)
462
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['25.000', '120.000']
Szerokość głowicy (mm)
35
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
5
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Wysokość głowicy (mm)
30
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8561-001
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3 %, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4 % wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 1/2" z blokadą kulkową zgodnie z DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie na krótkiej drodze z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką skali 5 N-m i 5 lbf-ft, Z przyciskiem zwalniającym, Zalety techniczne / Funkcje: Lekki i wytrzymały - obudowa wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Ekstremalnie niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.
Numery artykułów
Numer artykułu
0D403612
EAN
4002805935262
UBB
500642461890
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2926989