text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 1997009

Numer artykułu 2A574470
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4430
Całkowita długość (mm) 1345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4430
Całkowita długość (mm) 1345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['250.000', '850.000']
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 4485-01
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana konstrukcja rurowa ze stali, z fosforanowanym czopem (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, Ergonomicznie ukształtowany, wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego ze wspomaganiem kalibracji, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem lupy, Z podziałką mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Wzorzec kalibru roboczego: 56 mm (Ø 22 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).

Numery artykułów

Numer artykułu 2A574470
EAN 4002805929513
UBB 500642441272
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1997009
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.