Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7B048272
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
Klucz dynamometryczny Gedore 1947990
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7B048272
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
241
Całkowita długość (mm)
100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
241
Całkowita długość (mm)
100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
['8.000', '8.000']
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Z podziałką
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
763-08
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Energooszczędne zastosowanie do momentów obrotowych, które zwykle mieszczą się w zakresie wkrętaków dynamometrycznych, Np. zabezpieczanie modułów w systemach energii słonecznej, podpory narzędzi itp., wszędzie tam, gdzie momenty obrotowe są zbyt duże dla klasycznych wkrętaków dynamometrycznych, Cechy: Seria kluczy dynamometrycznych z 8 wstępnie ustawionymi modelami do produkcji seryjnej, Do kontrolowanego dokręcania kierunkowego, Dokładność robocza zgodna z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa E (+/- 6 %), Lekka i wytrzymała - obudowa wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, Z certyfikatem zgodnym z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Specjalne zakresy są dostępne na życzenie.
Numery artykułów
Numer artykułu
7B048272
EAN
4002805929353
UBB
500642436405
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1947990