text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 1947974

Numer artykułu 6Q025923
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 241
Całkowita długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 241
Całkowita długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['7.000', '7.000']
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 763-07
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Energooszczędne zastosowanie do momentów obrotowych, które zwykle mieszczą się w zakresie wkrętaków dynamometrycznych, Np. zabezpieczanie modułów w systemach energii słonecznej, podpory narzędzi itp., wszędzie tam, gdzie momenty obrotowe są zbyt duże dla klasycznych wkrętaków dynamometrycznych, Cechy: Seria kluczy dynamometrycznych z 8 wstępnie ustawionymi modelami do produkcji seryjnej, Do kontrolowanego dokręcania kierunkowego, Dokładność robocza zgodna z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa E (+/- 6 %), Lekka i wytrzymała - obudowa wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, Z certyfikatem zgodnym z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Specjalne zakresy są dostępne na życzenie.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q025923
EAN 4002805929346
UBB 500642436249
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1947974
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.