text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 1947966

Numer artykułu 0Z579153
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 545
Całkowita długość (mm) 235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 545
Całkowita długość (mm) 235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['6.000', '6.000']
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 763-06
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Oszczędzające energię zastosowanie dla momentów obrotowych, które zwykle mieszczą się w zakresie wkrętaków dynamometrycznych, Np. zabezpieczanie modułów w systemach energii słonecznej, wsporniki narzędzi itp., wszędzie tam, gdzie momenty obrotowe są zbyt duże dla klasycznych wkrętaków dynamometrycznych, Cechy: Seria kluczy dynamometrycznych z 8 wstępnie ustawionymi modelami do produkcji seryjnej, Do kontrolowanego dokręcania kierunkowego, Dokładność robocza zgodna z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasa E (+/- 6 %), Lekka i wytrzymała - obudowa wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, Z certyfikatem zgodnym z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, identyfikowalnym przez wewnętrzne laboratorium DAkkS zgodnie z normami krajowymi, Specjalne zakresy są dostępne na życzenie.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z579153
EAN 4002805929339
UBB 500642436082
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1947966
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.