Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
6L871848
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
Klucz dynamometryczny Gedore 1521381
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6L871848
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
4060
Całkowita długość (mm)
1198
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
4060
Całkowita długość (mm)
1198
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['150.000', '750.000']
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
4475-01
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym zakresie 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i wytrzymały rurowy klucz dynamometryczny z końcówką czopową dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana konstrukcja rurowa ze stali, z fosforanowanym czopem (Ø 16 mm lub Ø 22 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, Ergonomicznie ukształtowany, wygodny uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego ze wspomaganiem kalibracji, Podwójna skala N-m i lbf-ft pod okienkiem z efektem lupy, Z podziałką mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego, Wzorzec kalibru roboczego: 56 mm (Ø 22 mm), Praca tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą pojawić się niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp możliwy jest od przodu (np. końcówka otwarta) lub z boku (np. grzechotka dwustronna i nasadka).
Numery artykułów
Numer artykułu
6L871848
EAN
4002805924075
UBB
500642441017
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1521381