text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 1

Numer artykułu 2E480459
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 2040
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 2040
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Moment dokręcania (Nm) ['400.000', '2000.000']
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 50
Model z wkrętakiem Nie
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8305-20
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie i weryfikacja wartości dokręcenia, Do użytku w prawie wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Podwójna skala. Tarcza zapewnia efektywny pomiar w metrycznych i imperialnych jednostkach momentu obrotowego w obu kierunkach, zapewniając elastyczność i minimalizując inwestycje w narzędzia, Cechy: Klucz dynamometryczny z podwójną skalą i podrzędnym wskaźnikiem, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" podwójny napęd kwadratowy z blokadą kulkową do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, Wszechstronne zastosowanie. Do kontrolowanego dokręcania śrub i pomiaru momentu obrotowego, Dokładność wskazań: +/- 4% tolerancji wskazywanej wartości, Zgodność z normą DIN EN ISO 6789, identyfikowalność z normami krajowymi, Z podwójną skalą w N-m i lbf-in lub lbf-ft, podwójnie przyciemniana czytelna tarcza, 5% przeciążenie wartości maksymalnej, Obudowa wykonana z lekkiej, wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej - malowana na kolor srebrno-szary, Czarne, antypoślizgowe gumowe uchwyty, Model nr. ADS 4 do ADS 40: zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, z sygnałem audiowizualnym, certyfikat testu wg DIN EN ISO 6789

Numery artykułów

Numer artykułu 2E480459
EAN 4002805918166
UBB 500642457690
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1196804
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.