text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 1/4

Numer artykułu 9I328489
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2400
Całkowita długość (mm) 717
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 2400
Całkowita długość (mm) 717
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['80.000', '360.000']
Szerokość głowicy (mm) 45
Rozmiar połączenia (mm) 20
Podziałka skali dokładności (Nm) 5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8575-10
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 80 - 360 N-m / 60 - 260 lbf-ft, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, Napęd kwadratowy 3/4" z mechanizmem blokującym trzpień DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie na krótkiej ścieżce z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Podwójna skala z podziałką skali 5 N-m i 5 lbf-ft, Zalety techniczne/Funkcja: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa jest wykonana ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.

Numery artykułów

Numer artykułu 9I328489
EAN 4002805857519
UBB 500642474687
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7688710
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.