Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
7N876554
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
Klucz dynamometryczny Gedore 1/2
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7N876554
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1410
Całkowita długość (mm)
515
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1410
Całkowita długość (mm)
515
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Moment dokręcania (Nm)
['40.000', '200.000']
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
5
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
4
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8302-20
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie i weryfikacja wartości dokręcania, Do użytku w prawie wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Zakresy robocze od 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft są objęte, Cechy: Klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem zegarowym i podwójną skalą, podwójny napęd kwadratowy 1/4", 3/8" lub 1/2" z blokadą kulkową do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, Wszechstronne zastosowanie. Do kontrolowanego dokręcania śrub i pomiaru momentu obrotowego, Dokładność wskazań: +/- 4 % tolerancji wskazywanej wartości, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalne zgodnie z normami krajowymi, Z podwójną skalą w N-m i lbf-in lub lbf-ft, podwójnie przyciemniana czytelna tarcza, 5 % przeciążenie wartości maksymalnej, Obudowa wykonana z lekkiej, wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej - malowana na kolor srebrno-szary, Czarne, antypoślizgowe gumowe uchwyty, Model nr. ADS 4 do ADS 40: zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, Certyfikat testu wg DIN EN ISO 6789, Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny z zegarkiem, Bateria (tylko modele z opcją: Signal), Certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 6789, Dostawa w solidnym, czarnym pudełku z tworzywa sztucznego (nr ADS 4 do BDS 80), w przeciwnym razie w wytrzymałym opakowaniu kartonowym (nr BDS 100 do EDS).
Numery artykułów
Numer artykułu
7N876554
EAN
4002805830222
UBB
500642456866
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7651980