text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Gedore 1/2

Numer artykułu 0P619526
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1360
Całkowita długość (mm) 435
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1360
Całkowita długość (mm) 435
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) ['16.000', '80.000']
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 2
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8302-08
Type Torque Wrench

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie i weryfikacja wartości dokręcania, Do użytku w prawie wszystkich przemysłowych obszarach produkcyjnych, Zakresy robocze od 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft są objęte, Cechy: Klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem zegarowym i podwójną skalą, podwójny napęd kwadratowy 1/4", 3/8" lub 1/2" z blokadą kulkową do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo, Wszechstronne zastosowanie. Do kontrolowanego dokręcania śrub i pomiaru momentu obrotowego, Dokładność wskazań: +/- 4 % tolerancji wskazywanej wartości, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalne zgodnie z normami krajowymi, Z podwójną skalą w N-m i lbf-in lub lbf-ft, podwójnie przyciemniana czytelna tarcza, 5 % przeciążenie wartości maksymalnej, Obudowa wykonana z lekkiej, wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej - malowana na kolor srebrno-szary, Czarne, antypoślizgowe gumowe uchwyty, Model nr. ADS 4 do ADS 40: zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, Certyfikat testu wg DIN EN ISO 6789, Zakres dostawy: Klucz dynamometryczny z zegarkiem, Bateria (tylko modele z opcją: Signal), Certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 6789, Dostawa w solidnym, czarnym pudełku z tworzywa sztucznego (nr ADS 4 do BDS 80), w przeciwnym razie w wytrzymałym opakowaniu kartonowym (nr BDS 100 do EDS).

Numery artykułów

Numer artykułu 0P619526
EAN 4002805830284
UBB 500642456601
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7651710
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.