text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom R.306U


Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°. Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli. Klucze z podwójną podziałką lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucz dwukierunkowy z podziałką w lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucze całkowicie metalowe z rękojeścią radełkowaną. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczany w kasecie plastikowej z grzechotką.

Numer artykułu 4W626726
Rozmiar złącza 1/4 cala
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Marka Facom
Type Torque Wrench
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar złącza 1/4 cala
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°. Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli. Klucze z podwójną podziałką lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucz dwukierunkowy z podziałką w lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucze całkowicie metalowe z rękojeścią radełkowaną. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczany w kasecie plastikowej z grzechotką.

Numery artykułów

Numer artykułu 4W626726
EAN 3148517326231
UBB 500637458273
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr R.306U
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.