text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom M.200DB


Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji.

Numer artykułu 6N073912
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5700
Całkowita długość (mm) 724
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5700
Całkowita długość (mm) 724
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Moment dokręcania (Nm) ['500', '2500']
Rozmiar połączenia (mm) 25.4
Regulacja wielkości kroku (Nm) 100
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji.

Numery artykułów

Numer artykułu 6N073912
EAN 3148510325033
UBB 500637455618
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr M.200DB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.