text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom M.200B


Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji. Klucze dostarczane w skrzynce metalowej z wkładką, wym. (dł. x szer. x wys.): 760 x 220 x 140 mm.

Numer artykułu 3N649598
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 13000
Całkowita długość (mm) 724
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 13000
Całkowita długość (mm) 724
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Moment dokręcania (Nm) ['500', '2500']
Rozmiar połączenia (mm) 25.4
Nadaje się do przedłużenia Tak
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji. Klucze dostarczane w skrzynce metalowej z wkładką, wym. (dł. x szer. x wys.): 760 x 220 x 140 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 3N649598
EAN 3148515082115
UBB 500637455469
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr M.200B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.