text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom K.306A600


Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w skrzynce plastikowej z grzechotką i rękojeścią obrotową (za wyjątkiem symbolu R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Numer artykułu 1Q623919
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5200
Całkowita długość (mm) 990
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 5200
Całkowita długość (mm) 990
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) ['120', '600']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 2
Podziałka skali dokładności (Nm) 2
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q623919
EAN 3148518213196
UBB 500637455204
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr K.306A600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.