text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom K.306-600D


Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w kasecie plastikowej.

Numer artykułu 6M719770
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4600
Całkowita długość (mm) 945
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4600
Całkowita długość (mm) 945
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) ['120', '600']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 2
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w kasecie plastikowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 6M719770
EAN 3148518212809
UBB 500637454884
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr K.306-600D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.