text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom J.306U


Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°. Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli. Klucze z podwójną podziałką lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucz dwukierunkowy z podziałką w lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucze całkowicie metalowe z rękojeścią radełkowaną. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczany w kasecie plastikowej z grzechotką.

Numer artykułu 2E434513
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 379
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 379
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['200', '1000']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 5
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°. Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli. Klucze z podwójną podziałką lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucz dwukierunkowy z podziałką w lbf.in lub lbf.ft i Nm. Klucze całkowicie metalowe z rękojeścią radełkowaną. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczany w kasecie plastikowej z grzechotką.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E434513
EAN 3148517326316
UBB 500637452649
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr J.306U
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.